Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCP5EUZHC05
Cod. Produttore
CP5EUZHC05

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 5e
  • Tipo cavo: U/UTP multifilo
  • Materiale guaina: LSZH
  • Lunghezza: 50 metri
  • Applicazione: Patch cord RJ45
  • Serie: GGCP5EUZHC05
Cavo patch CAT5E U/UTP con conduttori in rame di classe 6 a filo ultra sottile, composto da 4 coppie ritorte con 8 fili totali di dimensione AWG 26 e superficie lucida. Il rivestimento LSZH garantisce una bassa emissione di fumi in caso di incendio, assicurando maggiore sicurezza negli ambienti chiusi. Ideale per applicazioni di rete ad alta velocità e trasmissione dati affidabile. Lunghezza confezione da 50 metri. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo morbido U/UTP multifilo LSZH per realizzazioni di patch cord RJ45 Categoria 5e.

sezione nominale del conduttore

0,127 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

diametro del conduttore

0,404 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

5,6 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

26

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Produttore

Cavo Patch Cat5e U/UTP LSZH 50m per Cablaggio Rete LAN