Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA405082000
Cod. Produttore
405082000
Cod. EAN
8029564389286

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 3 metri
  • Materiale: LSZH
  • Categoria: CAT.6
  • Frequenza: 250 MHz
  • Tipo: Cavo patch
  • Serie: EA405082000
  • Uso: Reti ad alta velocità
Cavo patch Cat.6 di colore grigio, lunghezza 3 metri, dotato di guaina LSZH a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti Ethernet, assicura affidabilità e protezione ottimale per installazioni in ambienti residenziali e professionali. Il connettore RJ45 permette un collegamento semplice e stabile, ideale per infrastrutture di rete moderne che richiedono velocità e qualità di segnale. Descrizione del produttore: Il cavo patch CAT.6 di colore grigio con lunghezza di 3 metri è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici. Questo cavo è ideale per connessioni di rete ad alta velocità, offrendo affidabilità e stabilità nella trasmissione dei dati. La sua costruzione conforme agli standard CAT.6 permette di supportare applicazioni fino a 250 MHz, rendendolo adatto a installazioni professionali e ambienti che richiedono elevata qualità e sicurezza.

Produttore

Cavo patch CAT.6 LSZH grigio 3m alta velocità sicurezza reti dati