Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA405081000
Cod. Produttore
405081000
Cod. EAN
8029564500476

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Cat.6
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Materiale: LSZH
  • Funzione: Cavo patch
  • Protezione fumo: Low Smoke Zero Halogen
  • Serie: EA405081000
  • Uso: Reti dati
Cavo patch di categoria 6 di colore grigio con lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati nelle reti Ethernet. Realizzato con guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) per una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo emissioni di fumi tossici. Ideale per connessioni di rete affidabili e rapide in ambienti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Il cavo patch Cat.6 di colore grigio con lunghezza di 1,5 metri è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti dati. Realizzato con materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), offre una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di fumo e sostanze tossiche. Questo cavo è ideale per connessioni di rete affidabili e veloci, assicurando una trasmissione dati stabile e di alta qualità in ambienti professionali e residenziali.

Produttore

Cavo patch Cat.6 LSZH 1,5m grigio alta velocità reti professionali e residenziali