› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo patch CAT 5E grigio 1,5 m LSZH trasmissione dati stabile ambiente professionale e domestico

Cod. Rexel EA405071000
Cod. Produttore 405071000
Cod. EAN 8029564127345

Informazioni principali

  • Categoria: CAT 5E
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Colore: Grigio
  • Guaina: LSZH
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione: Low Smoke Zero Halogen
  • Ambiente: Professionale e domestico
  • Serie: EA405071000

Descrizione del prodotto

Cavo patch di categoria 5E di colore grigio con lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire connessioni di rete affidabili e performanti. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo l'emissione di fumi tossici e corrosivi. Ideale per installazioni in ambienti interni dove è richiesta una trasmissione dati stabile e conforme agli standard di rete. Descrizione del produttore: Cavo patch CAT 5E di colore grigio con lunghezza di 1,5 metri, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Realizzato con guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen), assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di fumi nocivi. Ideale per installazioni di rete affidabili e sicure, questo cavo è adatto a collegamenti in ambienti professionali e domestici dove è richiesta una trasmissione stabile e veloce.
Cavo patch CAT 5E grigio 1,5 m LSZH trasmissione dati stabile ambiente professionale e domestico