Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264243
Cod. Produttore
264243
Cod. EAN
4015082642433

Informazioni di prodotto

  • Tipo: RA-C1-DF
  • Funzione: Cavo passante
  • Ingresso cavo: Asola
  • Installazione: Facile
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10
Il cavo passante RA-C1-DF è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. È dotato di ingresso cavo a asola, ideale per l’inserimento di un singolo cavo, assicurando una connessione stabile e precisa. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale che facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. La sua struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, garantendo efficienza e sicurezza nelle applicazioni più diverse. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cavo passante RA-C1-DF, modello KM264243, rappresenta un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con un ingresso del cavo a asola, offre una facile installazione e un'ottima gestione dei cavi. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli questo cavo per un funzionamento efficiente e duraturo.

colore

Nero

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

65 mm

ingresso del cavo

Asola

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-10 ... 55 °C

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

Moeller series

Produttore

Cavo passante RA-C1-DF ingresso asola automazione industriale Germania