Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21142
Cod. Produttore
21142

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-Li-2YCYv black 3 x 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 3X2X0.5 QMM BL è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a tre conduttori, rendendolo ideale per l'uso in installazioni elettriche dove è richiesta una conduzione affidabile e sicura. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando durabilità e longevità. Il colore blu del cavo non solo contribuisce a una facile identificazione, ma è anche conforme agli standard di sicurezza. Questo cavo è perfetto per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, dove le prestazioni e la sicurezza sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 3X2X0.5 QMM BL è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a tre conduttori, rendendolo ideale per l'uso in installazioni elettriche dove è richiesta una conduzione affidabile e sicura. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando durabilità e longevità. Il colore blu del cavo non solo contribuisce a una facile identificazione, ma è anche conforme agli standard di sicurezza. Questo cavo è perfetto per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, dove le prestazioni e la sicurezza sono fondamentali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

6

diametro esterno circa

10.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-li-2Ycyv 3X2X0.5 Qmm Bl