› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-li-2Ycyv 2X2X0.5 Qmm Bl

Cod. Rexel HUK21141M
Cod. Produttore 21141M

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-LI
  • Tensione max: 250 V
  • Sezione conduttori: 2 x 2 x 0.5 mm²
  • Resistenza conduttore: max 39.3 Ohm/km
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato 85%
  • Raggio curvatura min: fisso 7.5x diametro
  • Certificazioni: flame-retardant, UV resistant

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 2X2X0.5 QMM BL è una soluzione versatile e altamente affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore di 0.5 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, mentre l'isolamento robusto protegge da interferenze e danni esterni. Il colore blu del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Adatto per utilizzi in ambienti sia residenziali che commerciali, questo cavo si distingue per la sua flessibilità, che ne facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegliere il PAAR-TRONIC-LI-2YCYV significa optare per un prodotto che combina qualità, sicurezza e praticità, rispondendo così ai più elevati standard del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 2X2X0.5 QMM BL è una soluzione versatile e altamente affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore di 0.5 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, mentre l'isolamento robusto protegge da interferenze e danni esterni. Il colore blu del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Adatto per utilizzi in ambienti sia residenziali che commerciali, questo cavo si distingue per la sua flessibilità, che ne facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegliere il PAAR-TRONIC-LI-2YCYV significa optare per un prodotto che combina qualità, sicurezza e praticità, rispondendo così ai più elevati standard del settore elettrico.
Cavo Paar-tronic-li-2Ycyv 2X2X0.5 Qmm Bl