› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 3X2X0.5 Qmm Gre

Cod. Rexel HUK21124M
Cod. Produttore 21124M

Informazioni principali

  • Configurazione: 3 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Resistenza: Uso impegnativo
  • Serie: PAAR-TRONIC-LI
  • Funzionalità: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 3X2X0.5 QMM GRE è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una configurazione di 3 conduttori da 0.5 mm², offre una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca robustezza e funzionalità, senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 3X2X0.5 QMM GRE è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una configurazione di 3 conduttori da 0.5 mm², offre una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca robustezza e funzionalità, senza compromettere la qualità.
Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 3X2X0.5 Qmm Gre