› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.5 Qmm Gre

Cod. Rexel HUK21123
Cod. Produttore 21123

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 250 V
  • Sezione conduttori: 2x2x0,5 mm²
  • Resistenza conduttore: 39,3 Ohm/km
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Raggio curvatura min.: fisso 7,5x Ø
  • Isolamento: PE secondo DIN VDE 0819
  • Serie: PAAR-TRONIC-Li-2YCY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 2 conduttori da 0,5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesto un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione versatile per tutte le esigenze di connessione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 2 conduttori da 0,5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesto un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione versatile per tutte le esigenze di connessione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.5 Qmm Gre