› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.34 Qmm Gr

Cod. Rexel HUK21117
Cod. Produttore 21117

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-LI-2YCY
  • Tensione picco: 250 V
  • Test tensione core/core: 2000 V
  • Resistenza conduttore: 57.5 Ohm/km
  • Capacitanza mutua: 72 pF/m
  • Attenuazione diafonia: 50 dB a 1 MHz
  • Raggio minimo curvatura: 12x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 2X2X0.34 QMM GR è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti di installazione. La colorazione grigia del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua versatilità, il PAAR-TRONIC-LI-2YCY è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione che risponde alle più elevate esigenze di qualità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 2X2X0.34 QMM GR è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti di installazione. La colorazione grigia del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua versatilità, il PAAR-TRONIC-LI-2YCY è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione che risponde alle più elevate esigenze di qualità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.34 Qmm Gr