› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.22 Qmm Gr

Cod. Rexel HUK21111
Cod. Produttore 21111

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-LI-2YCY
  • Tensione nominale: 250 V
  • Sezione conduttori: 2x2x0,22 mm²
  • Resistenza conduttore: max 93 Ohm/km
  • Temperatura lavoro: -5°C a +70°C
  • Schermatura: treccia e lamina in rame stagnato
  • Raggio minimo piegatura: 12x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 2X2X0.22 QMM GR rappresenta una soluzione versatile e affidabile per tutte le esigenze di collegamento elettrico. Con una sezione di 0.22 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in vari ambiti di applicazione. La sua struttura a doppio conduttore consente un'ottima conduzione della corrente, rendendolo ideale per utilizzi in impianti elettrici e sistemi di automazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e durabilità, mentre il rivestimento in materiale plastico offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti interni ed esterni, garantendo sempre un'ottima affidabilità. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 2X2X0.22 QMM GR rappresenta una soluzione versatile e affidabile per tutte le esigenze di collegamento elettrico. Con una sezione di 0.22 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in vari ambiti di applicazione. La sua struttura a doppio conduttore consente un'ottima conduzione della corrente, rendendolo ideale per utilizzi in impianti elettrici e sistemi di automazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e durabilità, mentre il rivestimento in materiale plastico offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti interni ed esterni, garantendo sempre un'ottima affidabilità. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.22 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.22 Qmm Gr