› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.22 Qmm Gr

Cod. Rexel HUK21111M
Cod. Produttore 21111M

Informazioni principali

  • Temperatura: -5°C a +70°C
  • Tensione picco: 250 V
  • Resistenza conduttore: max 93 Ohm/km
  • Capacitanza mutua: 72 pF/m a 800 Hz
  • Attenuazione diafonica: 50 dB a 1 MHz
  • Raggio curvatura: 12x diam. esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: PAAR-TRONIC-LI-2YCY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 2X2X0.22 QMM GR rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua configurazione a due conduttori da 0.22 mm² permette una trasmissione di corrente efficace, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. La robustezza del cavo assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il suo design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla sua eccellente conduttività, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. La colorazione grigia del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore visibilità e riconoscibilità durante l'installazione. Scegliere il PAAR-TRONIC-LI-2YCY significa investire in un prodotto che unisce qualità e prestazioni, soddisfacendo le più elevate aspettative nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 2X2X0.22 QMM GR rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua configurazione a due conduttori da 0.22 mm² permette una trasmissione di corrente efficace, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. La robustezza del cavo assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il suo design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla sua eccellente conduttività, questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. La colorazione grigia del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore visibilità e riconoscibilità durante l'installazione. Scegliere il PAAR-TRONIC-LI-2YCY significa investire in un prodotto che unisce qualità e prestazioni, soddisfacendo le più elevate aspettative nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 2X2X0.22 Qmm Gr