› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 8X2X0.

Cod. Rexel HUK21105M
Cod. Produttore 21105M

Informazioni principali

  • Tipo: PAAR-TRONIC-CY-CY
  • Conduttori: 8X2
  • Sezione conduttori: 0 mm²
  • Serie: HUK21105M
  • Uso: Industriale e residenziale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Adatto per: Installazioni esterne
  • Durata: Lunga e affidabile

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 8X2X0 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è composto da otto conduttori, ognuno con una sezione ottimale per una trasmissione efficiente del segnale. La sua costruzione robusta lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, sia in ambienti industriali che residenziali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale anche per installazioni esterne. Con il PAAR-TRONIC-CY-CY, potete contare su un prodotto che combina funzionalità e resistenza, perfetto per soddisfare le vostre necessità di cablaggio in modo sicuro ed efficace. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 8X2X0 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è composto da otto conduttori, ognuno con una sezione ottimale per una trasmissione efficiente del segnale. La sua costruzione robusta lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, sia in ambienti industriali che residenziali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale anche per installazioni esterne. Con il PAAR-TRONIC-CY-CY, potete contare su un prodotto che combina funzionalità e resistenza, perfetto per soddisfare le vostre necessità di cablaggio in modo sicuro ed efficace.
Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 8X2X0.