› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 8X2X0.

Cod. Rexel HUK21083
Cod. Produttore 21083

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY-CY
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 8 x 2 x 0,25 mm²
  • Diametro esterno: 16,8 mm
  • Schermatura: rame stagnato 85%
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza olio: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 8X2X0 rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche più esigenti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale e una durabilità nel tempo. La sua configurazione a 8 conduttori con sezione 2x0, offre una flessibilità e una maneggevolezza superiori, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e affidabile. La robustezza del materiale garantisce una resistenza agli agenti esterni, mentre il design del cavo assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Grazie alla sua versatilità, il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dall'industriale all'automazione, rispondendo così alle esigenze di professionisti e aziende nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 8X2X0 rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche più esigenti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale e una durabilità nel tempo. La sua configurazione a 8 conduttori con sezione 2x0, offre una flessibilità e una maneggevolezza superiori, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e affidabile. La robustezza del materiale garantisce una resistenza agli agenti esterni, mentre il design del cavo assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Grazie alla sua versatilità, il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dall'industriale all'automazione, rispondendo così alle esigenze di professionisti e aziende nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

16.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

intrecciato

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 8X2X0.