Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21078
Cod. Produttore
21078

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY-CY grey 3 x 2 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 3X2X0 è un prodotto versatile e altamente affidabile, progettato per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Questo cavo è composto da tre conduttori, ciascuno con una sezione di 2 mm², che garantiscono un'ottima conduttività e resistenza. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, che offrono un'eccellente protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La configurazione del cavo lo rende particolarmente adatto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Inoltre, il design del PAAR-TRONIC-CY-CY consente una facile posa e un'installazione rapida, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una soluzione robusta per le loro esigenze elettriche, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 3X2X0 è un prodotto versatile e altamente affidabile, progettato per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Questo cavo è composto da tre conduttori, ciascuno con una sezione di 2 mm², che garantiscono un'ottima conduttività e resistenza. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, che offrono un'eccellente protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La configurazione del cavo lo rende particolarmente adatto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Inoltre, il design del PAAR-TRONIC-CY-CY consente una facile posa e un'installazione rapida, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza. Con questo cavo, gli utenti possono contare su una soluzione robusta per le loro esigenze elettriche, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

10.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

intrecciato

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 3X2X0.