› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 2X2X0.

Cod. Rexel HUK21101
Cod. Produttore 21101

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY-CY
  • Tensione operativa: 350-500 V
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a olio: elevata
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Raggio minimo piegatura: 12x diam. esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 2X2X0 è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e resistenza alle interferenze elettromagnetiche. Con una struttura a doppio conduttore, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità del segnale è fondamentale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto per l'installazione in diverse configurazioni e può essere utilizzato in una varietà di dispositivi elettrici e sistemi di automazione. Il cavo è anche progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 2X2X0 è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e resistenza alle interferenze elettromagnetiche. Con una struttura a doppio conduttore, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità del segnale è fondamentale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto per l'installazione in diverse configurazioni e può essere utilizzato in una varietà di dispositivi elettrici e sistemi di automazione. Il cavo è anche progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

intrecciato

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 2X2X0.