› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 2X2X0.

Cod. Rexel HUK21101M
Cod. Produttore 21101M

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 350-500 V
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Raggio curvatura: flessibile 12x Ø est.
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY-CY
  • Diametro esterno: 8.3 mm (2x2x0.14 mm²)

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 2X2X0 è un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficace dell'energia. Con una struttura robusta e altamente resistente, questo cavo è realizzato in materiali di alta qualità, che ne assicurano la durabilità e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La configurazione a due conduttori da 0,2 mm offre una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo un'affidabilità senza pari nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni fisse a quelle mobili. Scegliere questo cavo significa investire in un prodotto che unisce prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 2X2X0 è un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficace dell'energia. Con una struttura robusta e altamente resistente, questo cavo è realizzato in materiali di alta qualità, che ne assicurano la durabilità e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La configurazione a due conduttori da 0,2 mm offre una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo un'affidabilità senza pari nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni fisse a quelle mobili. Scegliere questo cavo significa investire in un prodotto che unisce prestazioni elevate e sicurezza.
Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 2X2X0.