› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 2X2X0.

Cod. Rexel HUK21065
Cod. Produttore 21065

Informazioni principali

  • Configurazione: 2X2X0
  • Tipo cavo: PAAR-TRONIC-CY-CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Flessibilità: Design compatto
  • Protezione: Usura e ambienti
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: LIYCY-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 2X2X0 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a due conduttori da 0 mm² lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una trasmissione di segnali sicura e senza interferenze. Il design compatto e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse ne garantisce l'affidabilità. Questo cavo è perfetto per l'uso in sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, contribuendo a un'operatività efficiente e sicura. Scegliere il cavo PAAR-TRONIC significa optare per una soluzione che unisce qualità, prestazioni e versatilità. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 2X2X0 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a due conduttori da 0 mm² lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una trasmissione di segnali sicura e senza interferenze. Il design compatto e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse ne garantisce l'affidabilità. Questo cavo è perfetto per l'uso in sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, contribuendo a un'operatività efficiente e sicura. Scegliere il cavo PAAR-TRONIC significa optare per una soluzione che unisce qualità, prestazioni e versatilità.
Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 2X2X0.