› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 8X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17006
Cod. Produttore 17006

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Numero conduttori: 8 x 2
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7032
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 8X2X0.5 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire eccellenti prestazioni in una varietà di applicazioni. Con una configurazione a 8 conduttori, ognuno con una sezione di 0.5 mm², offre una capacità di trasmissione ottimale per segnali elettrici. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, assicurando un funzionamento efficiente nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 8X2X0.5 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire eccellenti prestazioni in una varietà di applicazioni. Con una configurazione a 8 conduttori, ognuno con una sezione di 0.5 mm², offre una capacità di trasmissione ottimale per segnali elettrici. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, assicurando un funzionamento efficiente nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 8X2X0.5 Qmm Grey