› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 8X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17006M
Cod. Produttore 17006M

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 350 V
  • Sezione conduttori: 0.5 mm²
  • Numero conduttori: 8 x 2
  • Temperatura uso: -30°C/+80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7032
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 8X2X0.5 QMM in grigio è progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per connessioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente di energia. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata, rendendolo adatto per utilizzi sia in ambienti residenziali che industriali. Il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua compatibilità con vari dispositivi elettrici, il cavo PAAR-TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 8X2X0.5 QMM in grigio è progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per connessioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente di energia. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata, rendendolo adatto per utilizzi sia in ambienti residenziali che industriali. Il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua compatibilità con vari dispositivi elettrici, il cavo PAAR-TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e performanti.
Cavo Paar-tronic-cy 8X2X0.5 Qmm Grey