› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 6X2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17016
Cod. Produttore 17016

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Sezione conduttori: 0.75 mm²
  • Numero conduttori: 6 x 2
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 10x Ø
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.75 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una sezione di 0.75 mm² e una configurazione a sei conduttori, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. La colorazione grigia non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la resistenza sono fondamentali. Con la sua eccellente conduttività e l'adeguata protezione contro le interferenze esterne, il PAAR-TRONIC-CY è la scelta perfetta per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.75 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una sezione di 0.75 mm² e una configurazione a sei conduttori, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. La colorazione grigia non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la resistenza sono fondamentali. Con la sua eccellente conduttività e l'adeguata protezione contro le interferenze esterne, il PAAR-TRONIC-CY è la scelta perfetta per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 6X2X0.75 Qmm Grey