› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 6X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17005M
Cod. Produttore 17005M

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Resistenza fiamma: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio curvatura min: flessibile 10xØ esterno
  • Sezione conduttori: 6 x 2 x 0.5 mm²
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.5 QMM in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambienti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Le sue dimensioni compatte di 6x2x0.5 mm lo rendono facilmente adattabile a diverse configurazioni di impianto, mentre il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in sistemi di automazione e controllo, garantendo una trasmissione di segnali sicura ed efficiente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo una scelta ideale per installazioni sia interne che esterne. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.5 QMM in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambienti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Le sue dimensioni compatte di 6x2x0.5 mm lo rendono facilmente adattabile a diverse configurazioni di impianto, mentre il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in sistemi di automazione e controllo, garantendo una trasmissione di segnali sicura ed efficiente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo una scelta ideale per installazioni sia interne che esterne.
Cavo Paar-tronic-cy 6X2X0.5 Qmm Grey