› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 6X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17005
Cod. Produttore 17005

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 6 x 2 x 0.5 mm²
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Raggio di curvatura: fisso 5x Ø esterno
  • Resistenza a oli e sostanze nocive

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.5 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 0.5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua flessibilità consente una facile installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per utilizzi domestici e industriali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di design. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate, contribuendo a un sistema elettrico affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.5 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 0.5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua flessibilità consente una facile installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per utilizzi domestici e industriali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di design. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate, contribuendo a un sistema elettrico affidabile e duraturo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

10.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 6X2X0.5 Qmm Grey