› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 5X2X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK19974
Cod. Produttore 19974

Informazioni principali

  • Temperatura: -5°C/+80°C
  • Tensione operativa: 350 V
  • Test tensione core/core: 1200 V
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC DIN VDE 0207-363-3
  • Colore guaina: grigio RAL 7032
  • Raggio curvatura min.: 10x diametro esterno
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.34 QMM in colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di impianti elettrici moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.34 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La flessibilità del cavo permette una facile installazione, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.34 QMM in colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di impianti elettrici moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.34 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La flessibilità del cavo permette una facile installazione, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 5X2X0.34 Qmm Grey