› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 5X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK21037
Cod. Produttore 21037

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Test voltaggio core/core: 1200 V
  • Test voltaggio core/schermo: 800 V
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Schermo: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 10x Ø
  • Resistenza: autoestinguente DIN VDE
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura resistenza e longevità, mentre il colore grigio offre un'estetica moderna e discreta. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti sia domestici che industriali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile e sicura. Grazie alla sua flessibilità, è facilmente adattabile a diverse configurazioni di montaggio. Scegliete questo cavo per garantire prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura resistenza e longevità, mentre il colore grigio offre un'estetica moderna e discreta. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti sia domestici che industriali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile e sicura. Grazie alla sua flessibilità, è facilmente adattabile a diverse configurazioni di montaggio. Scegliete questo cavo per garantire prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 5X2X0.25 Qmm Grey