› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 5X2X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK21005
Cod. Produttore 21005

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 5 x 2
  • Temperatura d'esercizio: -30°C/+80°C
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x diam.
  • Normativa: DIN VDE 0812, VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.14 QMM GREY è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e una sezione di 0.14 mm², garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il PAAR-TRONIC-CY è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La sua configurazione a cinque conduttori offre una flessibilità e una capacità di trasmissione ottimali, assicurando che le vostre apparecchiature elettriche funzionino in modo sicuro ed efficiente. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.14 QMM GREY è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e una sezione di 0.14 mm², garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il PAAR-TRONIC-CY è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La sua configurazione a cinque conduttori offre una flessibilità e una capacità di trasmissione ottimali, assicurando che le vostre apparecchiature elettriche funzionino in modo sicuro ed efficiente. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 5X2X0.14 Qmm Grey