› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17052
Cod. Produttore 17052

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Resistenza esterna: PVC grigio RAL 7032
  • Protezione: Schermatura a treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 1 mm²
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X1 mm² in grigio è una soluzione versatile per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 2 mm² ciascuno lo rende ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti, sia industriali che commerciali. Grazie alla sua robustezza, il cavo PAAR-TRONIC-CY è adatto per installazioni in spazi interni ed esterni, offrendo così flessibilità e praticità nell'uso. Con questo cavo, si può contare su prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X1 mm² in grigio è una soluzione versatile per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 2 mm² ciascuno lo rende ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti, sia industriali che commerciali. Grazie alla sua robustezza, il cavo PAAR-TRONIC-CY è adatto per installazioni in spazi interni ed esterni, offrendo così flessibilità e praticità nell'uso. Con questo cavo, si può contare su prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

10.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X1 Qmm Grey