› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17003
Cod. Produttore 17003

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4 x 2
  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7032
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.5 QMM GREY è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm² e quattro conduttori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente di segnali elettrici. La sua finitura grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le interferenze esterne. Questo cavo è progettato per garantire flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che industriali. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.5 QMM GREY è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm² e quattro conduttori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente di segnali elettrici. La sua finitura grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le interferenze esterne. Questo cavo è progettato per garantire flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che industriali. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X0.5 Qmm Grey