› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK19973
Cod. Produttore 19973

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 0.34 mm²
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Impedanza caratteristica: 78 Ohm
  • Resistenza a oli e sostanze nocive

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.34 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza ottimali, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sezione di 0.34 mm² lo rende adatto per impieghi che richiedono una gestione efficiente della corrente, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e abitativi. La struttura del cavo è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo così un funzionamento sicuro e continuo. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.34 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza ottimali, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sezione di 0.34 mm² lo rende adatto per impieghi che richiedono una gestione efficiente della corrente, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e abitativi. La struttura del cavo è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo così un funzionamento sicuro e continuo. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X0.34 Qmm Grey