› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK21036
Cod. Produttore 21036

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 0.25 mm²
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC colore grigio RAL 7032
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x diametro

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.25 QMM GREY è una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia. La configurazione a quattro conduttori da 0.25 mm² offre una flessibilità eccellente, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni, dalla domotica all'illuminazione. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi ambiente. La robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Con PAAR-TRONIC-CY, ogni progetto elettrico può contare su una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.25 QMM GREY è una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia. La configurazione a quattro conduttori da 0.25 mm² offre una flessibilità eccellente, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni, dalla domotica all'illuminazione. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi ambiente. La robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Con PAAR-TRONIC-CY, ogni progetto elettrico può contare su una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X0.25 Qmm Grey