› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17013
Cod. Produttore 17013

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 3 x 2 x 0.75 mm²
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7032
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.75 QMM in grigio rappresenta una scelta ideale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua struttura a tre conduttori con una sezione di 0.75 mm² offre una conduzione efficiente, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalla distribuzione di energia a installazioni più complesse. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.75 QMM in grigio rappresenta una scelta ideale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua struttura a tre conduttori con una sezione di 0.75 mm² offre una conduzione efficiente, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalla distribuzione di energia a installazioni più complesse. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

9.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.75 Qmm Grey