› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK21035M
Cod. Produttore 21035M

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 3x2
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diam. esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.25 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per l'uso in installazioni domestiche e industriali, offrendo una conduzione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti complessi. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.25 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per l'uso in installazioni domestiche e industriali, offrendo una conduzione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti complessi. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.25 Qmm Grey