› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK21035
Cod. Produttore 21035

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 3 x 2 x 0.25 mm²
  • Tensione operativa: 350 V
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7032
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Compatibilità EMC: ottimizzata
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.25 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Con una sezione di 0.25 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre un'eccellente resistenza meccanica e una buona protezione contro le interferenze esterne, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni durevoli e affidabili nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.25 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Con una sezione di 0.25 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre un'eccellente resistenza meccanica e una buona protezione contro le interferenze esterne, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni durevoli e affidabili nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.25 Qmm Grey