› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK21003
Cod. Produttore 21003

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 3 x 2 x 0.14 mm²
  • Temperatura d'esercizio: -30°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE 0207-363-3
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Resistenza: resistente a oli, senza cadmio

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.14 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, garantendo un'ottima conduzione elettrica. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durata, rendendolo adatto per installazioni sia in interni che in esterni. La flessibilità del design lo rende semplice da maneggiare e installare, mentre le specifiche tecniche lo rendono conforme agli standard di sicurezza richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 3X2X0.14 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, garantendo un'ottima conduzione elettrica. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durata, rendendolo adatto per installazioni sia in interni che in esterni. La flessibilità del design lo rende semplice da maneggiare e installare, mentre le specifiche tecniche lo rendono conforme agli standard di sicurezza richiesti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

5.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 3X2X0.14 Qmm Grey