› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 2X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17050
Cod. Produttore 17050

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 78 Ohm
  • Raggio di curvatura minimo: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Grado di protezione: ignifugo secondo DIN VDE 0482
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X1 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robusta protezione e resistenza, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La sua struttura a doppio conduttore da 2x2 mm rende il cavo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni domestiche. Con una progettazione che tiene conto delle normative di sicurezza, il cavo PAAR-TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X1 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robusta protezione e resistenza, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La sua struttura a doppio conduttore da 2x2 mm rende il cavo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni domestiche. Con una progettazione che tiene conto delle normative di sicurezza, il cavo PAAR-TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 2X2X1 Qmm Grey