› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 2X2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17012
Cod. Produttore 17012

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0.75 mm²
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7032
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza a oli: elevata
  • Normativa sicurezza: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X0.75 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il suo design a doppio conduttore da 0.75 mm² assicura una buona conduttività, mentre il rivestimento grigio offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza e performance. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il PAAR-TRONIC-CY si presta perfettamente anche per installazioni in spazi ristretti o angusti. Un prodotto che combina efficienza e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X0.75 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il suo design a doppio conduttore da 0.75 mm² assicura una buona conduttività, mentre il rivestimento grigio offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza e performance. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il PAAR-TRONIC-CY si presta perfettamente anche per installazioni in spazi ristretti o angusti. Un prodotto che combina efficienza e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 2X2X0.75 Qmm Grey