Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK17012M
Cod. Produttore
17012M

Informazioni di prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X0.75 QMM GREY offre prestazioni elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla flessibilità del cavo
  • Facile identificazione nei quadri elettrici grazie al colore grigio
  • Adatto a spazi ristretti, riducendo i tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione efficiente della corrente elettrica
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Risparmio energetico derivante da una migliore conduzione

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X0.75 QMM GREY è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e residenziale. Con una sezione di 0.75 mm² e una costruzione a doppio conduttore, offre una resistenza ottimale e una flessibilità superiore, facilitando l'installazione e l'utilizzo in spazi ristretti. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma consente anche una facile identificazione in impianti complessi. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che combini prestazioni elevate e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X0.75 QMM GREY è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e residenziale. Con una sezione di 0.75 mm² e una costruzione a doppio conduttore, offre una resistenza ottimale e una flessibilità superiore, facilitando l'installazione e l'utilizzo in spazi ristretti. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma consente anche una facile identificazione in impianti complessi. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che combini prestazioni elevate e durabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100