› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 2X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17001
Cod. Produttore 17001

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Temperatura d'uso: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2 x 0.5 mm²
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC DIN VDE 0207-363-3
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: olio, usura, EMC
  • Serie: PAAR-TRONIC-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X0.5 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di elevata resistenza, garantendo una lunga durata e una prestazione affidabile. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² offre una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Grazie alla sua flessibilità, il PAAR-TRONIC-CY si presta a installazioni anche in spazi ristretti, rendendo il lavoro più semplice e veloce. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni. Con il PAAR-TRONIC-CY, gli utenti possono contare su un prodotto di eccellenza per le loro necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 2X2X0.5 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di elevata resistenza, garantendo una lunga durata e una prestazione affidabile. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² offre una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Grazie alla sua flessibilità, il PAAR-TRONIC-CY si presta a installazioni anche in spazi ristretti, rendendo il lavoro più semplice e veloce. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni. Con il PAAR-TRONIC-CY, gli utenti possono contare su un prodotto di eccellenza per le loro necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 2X2X0.5 Qmm Grey