Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK17021
Cod. Produttore
17021

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY grey 20 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 20X2X0.75 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti prestazioni di conduzione elettrica e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura a doppia guaina garantisce una protezione ottimale contro le interferenze e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0.75 mm², è perfetto per collegamenti elettrici che richiedono una bassa corrente. Il colore grigio del cavo non solo contribuisce a un'estetica moderna, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in circuiti di alimentazione e per il cablaggio di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 20X2X0.75 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti prestazioni di conduzione elettrica e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura a doppia guaina garantisce una protezione ottimale contro le interferenze e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0.75 mm², è perfetto per collegamenti elettrici che richiedono una bassa corrente. Il colore grigio del cavo non solo contribuisce a un'estetica moderna, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in circuiti di alimentazione e per il cablaggio di dispositivi elettrici.

isolamento filo

PVC

numero di fili

40

diametro esterno circa

20.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-cy 20X2X0.75 Qmm Grey