› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 1X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17049
Cod. Produttore 17049

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Voltaggio di prova core/core: 1200 V
  • Voltaggio di prova core/schermo: 800 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Schermo: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 1X2X1 è un prodotto versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta un rivestimento di colore grigio che non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. La configurazione 1X2X1 indica una struttura eccellente per garantire un'ottima conduttività e prestazioni elevate. Ideale per installazioni sia residenziali che industriali, il cavo PAAR-TRONIC-CY è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione elettrica sicura e performante, perfetta per soddisfare le più elevate aspettative nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 1X2X1 è un prodotto versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta un rivestimento di colore grigio che non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. La configurazione 1X2X1 indica una struttura eccellente per garantire un'ottima conduttività e prestazioni elevate. Ideale per installazioni sia residenziali che industriali, il cavo PAAR-TRONIC-CY è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione elettrica sicura e performante, perfetta per soddisfare le più elevate aspettative nel settore degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 1X2X1 Qmm Grey