› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 1X2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17048
Cod. Produttore 17048

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Test tensione nucleo/nucleo: 1200 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a olio: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 1X2X0.75 QMM GREY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una sezione di 0.75 mm², ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura ed efficiente. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo adatto a diverse installazioni. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in impianti domestici e industriali, assicurando una trasmissione elettrica affidabile in tutte le condizioni. Scegliere il cavo PAAR-TRONIC-CY significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e design, garantendo un'ottima soluzione per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 1X2X0.75 QMM GREY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una sezione di 0.75 mm², ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura ed efficiente. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo adatto a diverse installazioni. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in impianti domestici e industriali, assicurando una trasmissione elettrica affidabile in tutte le condizioni. Scegliere il cavo PAAR-TRONIC-CY significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e design, garantendo un'ottima soluzione per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 1X2X0.75 Qmm Grey