› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic-cy 16X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK21045
Cod. Produttore 21045

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 16 x 2
  • Raggio minimo curvatura: flex 10x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza: oli, fiamma

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 16X2X0.25 QMM GREY è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in una varietà di applicazioni. Con una struttura a doppio conduttore di 0.25 mm², questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una buona conduttività e resistenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo la scelta perfetta per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC-CY 16X2X0.25 QMM GREY è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in una varietà di applicazioni. Con una struttura a doppio conduttore di 0.25 mm², questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una buona conduttività e resistenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo la scelta perfetta per elettricisti e professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

32

diametro esterno circa

12.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic-cy 16X2X0.25 Qmm Grey