› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic 6X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK19039
Cod. Produttore 19039

Informazioni principali

  • Serie: PAAR-TRONIC
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 6 x 2
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7032
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, CE, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC 6X2X0.25 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. Con una sezione di 0.25 mm², garantisce una conduzione efficace dell'energia elettrica, riducendo al minimo le perdite di potenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari progetti di cablaggio. La flessibilità di questo cavo permette una facile installazione, adattandosi a diverse configurazioni e requisiti di montaggio. Scegliere il cavo PAAR-TRONIC significa optare per un prodotto affidabile e performante, perfetto per garantire un funzionamento sicuro e duraturo delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC 6X2X0.25 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. Con una sezione di 0.25 mm², garantisce una conduzione efficace dell'energia elettrica, riducendo al minimo le perdite di potenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari progetti di cablaggio. La flessibilità di questo cavo permette una facile installazione, adattandosi a diverse configurazioni e requisiti di montaggio. Scegliere il cavo PAAR-TRONIC significa optare per un prodotto affidabile e performante, perfetto per garantire un funzionamento sicuro e duraturo delle tue apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

8.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic 6X2X0.25 Qmm Grey