› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-tronic 2X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK19072
Cod. Produttore 19072

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 350 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 2 x 2
  • Guaina esterna: PVC grigio
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza a olio: elevata
  • Serie: PAAR-TRONIC

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-TRONIC 2X2X0.5 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti professionali e domestici. Realizzato con materiali di alta qualità, il PAAR-TRONIC offre resistenza e durata, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici di vario tipo. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce una protezione ottimale, mentre la flessibilità del cavo permette un'installazione semplice e veloce. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un cavo elettrico affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-TRONIC 2X2X0.5 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti professionali e domestici. Realizzato con materiali di alta qualità, il PAAR-TRONIC offre resistenza e durata, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici di vario tipo. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce una protezione ottimale, mentre la flessibilità del cavo permette un'installazione semplice e veloce. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un cavo elettrico affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-tronic 2X2X0.5 Qmm Grey