› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 8X2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17039
Cod. Produttore 17039

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 8x2x1.5 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7032
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo piega: flessibile 10x Ø esterno
  • Resistenza: olio, fiamma secondo DIN VDE
  • Serie: PAAR-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-CY-OZ 8X2X1.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le intemperie, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a otto conduttori con sezione di 1.5 mm² consente una trasmissione di corrente efficiente, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Scegliere il PAAR-CY-OZ significa optare per un prodotto che combina resistenza, funzionalità e un design pratico, perfetto per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 8X2X1.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le intemperie, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a otto conduttori con sezione di 1.5 mm² consente una trasmissione di corrente efficiente, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Scegliere il PAAR-CY-OZ significa optare per un prodotto che combina resistenza, funzionalità e un design pratico, perfetto per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

16

diametro esterno circa

17.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-cy-oz 8X2X1.5 Qmm Grey