› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 6X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17027M
Cod. Produttore 17027M

Informazioni principali

  • Tipo: PAAR-CY-OZ
  • Sezioni cavi: 6x2x1 mm²
  • Colore: Grigio
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: HUK17027M

Descrizione del prodotto

Il prodotto HUK17027M è un cavo PAAR-CY-OZ con dimensioni di 6x2x1 mm², caratterizzato da un elegante colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le interferenze esterne, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare e maneggiare, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettronica. La sua versatilità lo rende adatto per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando sempre un funzionamento sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK17027M è un cavo PAAR-CY-OZ con dimensioni di 6x2x1 mm², caratterizzato da un elegante colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le interferenze esterne, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare e maneggiare, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettronica. La sua versatilità lo rende adatto per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando sempre un funzionamento sicuro e duraturo.
Cavo Paar-cy-oz 6X2X1 Qmm Grey