› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 6X2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17038
Cod. Produttore 17038

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 6 x 2 x 1.5 mm²
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC tipo TM2 grigia
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: PAAR-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-CY-OZ 6X2X1.5 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura. La sua struttura a sei conduttori offre una notevole flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono una certa mobilità. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza e prestazioni. Scegliere il cavo PAAR-CY-OZ significa optare per una soluzione di qualità superiore, adatta a soddisfare le più diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 6X2X1.5 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura. La sua struttura a sei conduttori offre una notevole flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono una certa mobilità. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza e prestazioni. Scegliere il cavo PAAR-CY-OZ significa optare per una soluzione di qualità superiore, adatta a soddisfare le più diverse esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

17.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-cy-oz 6X2X1.5 Qmm Grey