› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 4X2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17036
Cod. Produttore 17036

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 1.5 mm²
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: PAAR-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-CY-OZ 4X2X1.5 QMM in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica più rigorose. Con una sezione trasversale di 1.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente affidabile ed efficiente. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e maneggiare, permettendo una rapida configurazione in qualsiasi progetto elettrico. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 4X2X1.5 QMM in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica più rigorose. Con una sezione trasversale di 1.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente affidabile ed efficiente. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e maneggiare, permettendo una rapida configurazione in qualsiasi progetto elettrico. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

8

diametro esterno circa

13.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-cy-oz 4X2X1.5 Qmm Grey