› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 2X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17023M
Cod. Produttore 17023M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: PAAR-CY-OZ
  • Sezione conduttori: 2x2x1 mm
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e domestica
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Serie: HUK17023M

Descrizione del prodotto

Il HUK17023M è un cavo PAAR-CY-OZ con dimensioni di 2x2x1 mm e una finitura grigia, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è perfetto per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. Le specifiche tecniche lo rendono compatibile con vari sistemi di installazione, assicurando una facile integrazione in qualsiasi progetto elettrico. Con il HUK17023M, si ottiene una soluzione efficace e durevole per le proprie necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il HUK17023M è un cavo PAAR-CY-OZ con dimensioni di 2x2x1 mm e una finitura grigia, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è perfetto per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. Le specifiche tecniche lo rendono compatibile con vari sistemi di installazione, assicurando una facile integrazione in qualsiasi progetto elettrico. Con il HUK17023M, si ottiene una soluzione efficace e durevole per le proprie necessità elettriche.
Cavo Paar-cy-oz 2X2X1 Qmm Grey