› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 2X2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17034
Cod. Produttore 17034

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 2 x 1.5 mm²
  • Raggio minimo curvatura: flex 10x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Indice di protezione: autoestinguente VDE 0482-332
  • Serie: PAAR-CY-OZ
  • Colore guaina: grigio RAL 7032

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-CY-OZ 2X2X1.5 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali selezionati che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a doppio conduttore da 2x2 mm² lo rende ideale per installazioni che richiedono una trasmissione efficace di energia elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di utilizzo. Con una rigidità adeguata, questo cavo è perfetto per applicazioni in ambienti sia interni che esterni, garantendo un'ottima protezione contro fattori esterni. La compatibilità con standard di sicurezza rende questo cavo una scelta sicura per tutti i progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 2X2X1.5 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali selezionati che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a doppio conduttore da 2x2 mm² lo rende ideale per installazioni che richiedono una trasmissione efficace di energia elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di utilizzo. Con una rigidità adeguata, questo cavo è perfetto per applicazioni in ambienti sia interni che esterni, garantendo un'ottima protezione contro fattori esterni. La compatibilità con standard di sicurezza rende questo cavo una scelta sicura per tutti i progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-cy-oz 2X2X1.5 Qmm Grey